歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於鋼焊接的 TIG 焊條,WSG 2

適用於鋼焊接的 TIG 焊條
焊接鋼條2MM X 1M

料號 09827720
EAN 4050641822383

登入後的客戶價格
適用於鋼焊接的 TIG 焊條,WSG 2

料號 09827720

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 依照 EN 440 命名:W3Si1

  • 依照 EN ISO 636-A 命名:W3Si1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線直徑

2.0 mm

長度

1000 mm

重量

5 kg

材料名稱

WSG 2

材料

低合金鋼,1.5125,11MnSi6

硬焊料中的錳成分 (重量-%)

1.5 %

C 焊料 (重量%) 的成分

0.1 %

硬焊料中的矽成分 (重量-%)

0.8 %

斷裂伸長 A5

27 %

最小彈性限制 (Rp 值 0.2)

510 N/mm²

抗拉強度 Rm

580 N/mm²

遮蔽氣體

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊