- S-AIMg 5,DIN 1732
- 名稱符合 ASME:ER 5356
- 材料編號 3.3556
通知
焊條使用 AC 焊接。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合以下材料的焊接:
AIMg2Mn0,8、AIMg2,7Mn、AIMg3、AIMg4.5Mn、AIMg5 (最高 +80°C)、AIMgMn G-AIMg3、G-AIMg3Si、G-AIMg5、G-AIMg5Si、G-AIMg3 (Cu) — 未經 TÜV 核准
電線直徑 | 3,2 mm |
長度 | 1000 mm |
重量 | 5 kg |
材料名稱 | S-AIMg 5 |
材料 | 鋁基合金,AIMg5 |
硬焊料中的錳成分 (重量-%) | 0.6 % |
最小彈性限制 (Rp 值 0.2) | 90 N/mm² |
硬焊料中的鎂成分 (重量-%) | 5.5 % |
硬焊料中的鈦成分 (重量-%) | 0.2 % |
遮蔽氣體 | 純氬 |
最小/最大抗拉強度 | 220-260 N/mm² |
最小斷裂伸長 | 20 % |