- SG X2 CrNiMo 1912,DIN 8556
- 依照 AWS A 5.9 命名:ER 316 L-Si
- 材料編號 1.4430
通知
焊條使用 DC 電極焊接。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合以下材料的焊接:
1.4301、1.4306、1.4401、1.4404、1.4408、1.4435、1.4436、1.4541、1.4550、1.4552、1.4571、1.4573、1.4580、1.4581、1.4583
電線直徑 | 2,4 mm |
長度 | 1000 mm |
重量 | 5 kg |
材料名稱 | SG X2 CrNiMo 1912 |
材料 | 不鏽鋼,1.4430,X2CrNiMo19-13 |
C 焊料 (重量%) 的成分 | 0.025 % |
最小彈性限制 (Rp 值 0.2) | 350 N/mm² |
遮蔽氣體 | 氬 |
最小/最大抗拉強度 | 600-700 N/mm² |
最小斷裂伸長 | 30 % |