歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於不銹鋼焊接的 TIG 焊條

適用於不銹鋼焊接的 TIG 焊條
不鏽鋼用焊條-1MM X 1M

料號 09827110
EAN 4045727285169

登入後的客戶價格
適用於不銹鋼焊接的 TIG 焊條

料號 09827110

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • SG X2 CrNiMo 1912,DIN 8556

  • 依照 AWS A 5.9 命名:ER 316 L-Si

  • 材料編號 1.4430
通知

焊條使用 DC 電極焊接。
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
適合以下材料的焊接:


1.4301、1.4306、1.4401、1.4404、1.4408、1.4435、1.4436、1.4541、1.4550、1.4552、1.4571、1.4573、1.4580、1.4581、1.4583

電線直徑

1 mm

長度

1000 mm

重量

5 kg

材料名稱

SG X2 CrNiMo 1912

材料

不鏽鋼,1.4430,X2CrNiMo19-13

C 焊料 (重量%) 的成分

0.025 %

最小彈性限制 (Rp 值 0.2)

350 N/mm²

遮蔽氣體

最小/最大抗拉強度

600-700 N/mm²

最小斷裂伸長

30 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊