歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

研磨盤 適用鋼與不鏽鋼

適用於鋼/不銹鋼的研磨盤
鋼材/不銹鋼研磨片(TH6,0-BR22,23-D115MM)

料號 0669381156
EAN 4056807562209

登入後的客戶價格
研磨盤 適用鋼與不鏽鋼

料號 0669381156

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有極佳性能值的合成樹脂黏合、纖維強化標準粗加工磨輪
  • 高抗破裂性

  • 中等硬度碟盤

  • 不含鐵、氯與硫 (≤ 0.1 %)
通知
  • 存放環境:乾燥,20°C 環境溫度

  • 必須穿著適當防護服工作

  • 僅使用未損壞的碟盤

  • 確保正確接觸壓力

  • 關於進一步資訊,請參考包裝插件

符合歐洲標準 EN 12413 與 OSA (磨蝕安全組織) 最嚴格的安全要求
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
  • 適用於加工鋼與不鏽鋼

  • 打磨邊緣與表面

  • 修整與平滑

  • 去毛刺與焊縫加工

直徑 x 厚度

115 x 6.0 mm

鑽孔

22.23 mm

版本

曲柄

最大轉速

13300 U/min(rpm)

最大周長速度

80 m/s

多功能性 (點系統)

2 / 4 點

使用壽命 (點系統)

2 / 4 點

去除速度 (點系統)

2 / 4 點

去除效能 (點系統)

2 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊