歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

研磨盤 適用於鋼

適用於鋼的研磨盤
鋼材研磨片(TH6,0-BR16,0-D100MM)

料號 0669499006

EAN 4056807693453

登入後的客戶價格
研磨盤 適用於鋼

料號 0669499006

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有極佳性能值的合成樹脂黏著、纖維強化標準粗研磨盤。
  • 高抗破裂性

  • 中等硬度的車輪
通知
  • 存放:室溫 20°C 乾燥環境

  • 只在穿戴適當防護服時進行作業

  • 僅可使用未受損的研磨盤來進行作業

  • 確保正確接觸壓力

符合歐洲標準 EN 12413 的最高安全要求。
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
通用結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化鋼、研磨邊緣、焊接接縫和表面

直徑 x 厚度

100 x 6 mm

鑽孔

16 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊