歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於不銹鋼的粗研磨盤

彈性研磨片(TH3,0-BR16-D100MM, 46-黑)

料號 0669499946

EAN 4068362176319

登入後的客戶價格
適用於不銹鋼的粗研磨盤

料號 0669499946

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

粗研磨盤,綠色,適用於不銹鋼


  • 不含鐵、氯與硫磺 (≤ 0.1%)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於研磨邊緣、去毛邊、修整焊縫等。

直徑 x 厚度

100 x 3 mm

最大轉速

14300 U/min(rpm)

最大周長速度

80 m/s

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊