極佳的標準切割片,具備極佳的切割效率且使用壽命長
- 快速有效的切割效能
- 堅固耐用,使用壽命長
- 精確且俐落的切割 - 非常高的切割品質
- 高抗破裂性,可安全工作
通知
- 存放環境:乾燥,20 °C 環境溫度
- 工作時務必穿著適當的防護衣物
- 執行切割工作時務必使用適當的保護蓋
- 僅使用未損壞的碟盤
- 切割期間請勿卡住/傾斜切盤。這樣可能會增加破損的風險!
- 請確保施加正確的接觸壓力
- 務必以金屬環面向電動工具的方向夾住切削盤 (直型設計)
- 關於進一步資訊,請參考包裝插件
符合 EN 12413 歐洲標準的最高安全要求。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
- 適用於鋼 (尤其是不鏽鋼)
- 適合切割薄壁管與型材、薄鈑金等。
直徑 x 厚度 | 107 x 1 mm |
鑽孔 | 16 mm |
最大轉速 | 13,700 U/min(rpm) |
最大周長速度 | 72 m/s |