歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

防水插座外殼 TE 超密封 1.5 系列

防水插座外殼 TE
防水針式接頭-針型端子用-母接頭-五軸

料號 05551035

EAN 4024835352536

登入後的客戶價格
防水插座外殼 TE 超密封 1.5 系列

料號 05551035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 4 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合 IEC 529 與 DIN 40050 IP 67
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
汽車、貨車、建築/農業機械、摩托車、造船等。

電線桿數

5 Stck(pcs)

接觸式量具

1.5

最小/最大電線橫截面

0.35-2.5 mm²

IP 防護等級

IP 67

最大標稱電壓

24 V/DC

最大電流

14 A

最低/最高溫度條件

-40 to 125 °C

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

顏色

黑色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

平式連接件接點 MINI MIC SRS 1.5

裸端子-扁平連接MMSR-1,5-BO3,40MM-0,75-1,5SMM

端子退除器

端子退除起子 1.5MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼