歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

防水針腳外殼 TE 超密封 1.5 系列

防水針腳外殼
防水針式接頭-針型端子用-公接頭-三軸

料號 05551023

EAN 4024835352390

登入後的客戶價格
防水針腳外殼 TE 超密封 1.5 系列

料號 05551023

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 4 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合 IEC 529 與 DIN 40050 IP 67
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
汽車、貨車、建築/農業機械、摩托車、造船等。

電線桿數

3 Stck(pcs)

接觸式量具

1.5

最小/最大電線橫截面

0.35-2.5 mm²

IP 防護等級

IP 67

最大標稱電壓

24 V/DC

最大電流

14 A

最低/最高溫度條件

-40 to 125 °C

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

顏色

黑色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

平式連接件 MINI MIC SRS 1.5

裸端子-扁平連接MMSR-1,5X0,8-BO3,40-0,75-1,5SMM

端子退除器

端子退除起子 1.5MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼
x 1 數量
通用端子退除器

端子退除起子-MB,BMW,MAN,VW 1591-1.9MM

適用於釋放二次鎖