歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶球頭的六角承窩 T 形手柄

六角承窩球頭 T 形手柄螺絲起子
防滑T型內六角球頭起子 WS 8.0MM/長150MM

料號 061313008

EAN 4052703993963

登入後的客戶價格
帶球頭的六角承窩 T 形手柄

料號 061313008

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

側尖端
  • 刀片:具有側尖端的霧面鍍鉻六角刀片

  • 提示:大小與 DIN 911 類似

  • 擰轉角度最高可達 25° 的球頭

  • Black Point
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

手柄材質

雙成分塑膠

表面

鍍鉻

尖端大小

8 公釐

長度 (L1)

185 mm

螺絲起子側尖端長度 (B2)

17 mm

手柄寬度 (T)

35 mm

刀片長度 (L2)

150 mm

刀片長度 (英吋) (A)

6 in

手柄寬度 x 長度 x 側尖端長度 (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊