適用於將螺母與螺絲緊密固定在起子工具中。特別適用於難以觸及之處。
- 磁性六角起子
- 釹磁鐵可固定螺母與螺絲
- 內搪孔可凸出螺紋軸
- 鉻釩鋼
- 亮鍍鎳
- 抗衝擊塑膠手柄
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
手柄材質 | 塑膠 |
表面 | 鍍鎳 |
對邊寬 | 10 公釐 |
套筒扳手外徑 | 15 mm |
刀片長度 (L2) | 350 mm |
手柄寬度 (T) | 34 mm |
手柄寬度 x 手柄長度 (BxC) | 34 x 86 mm |
套筒扳手內徑 (D2) | 6,1 mm |