表述系列 T 恤:印有非正式的工作口號
- 舒適棉平針織物
- 圓領,時尚的剪裁
- 肩部、袖子與捲邊採用雙縫線
- 正面印有柔性表述
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 紅色 |
大小 | XXL |
材料 | 95% 棉,5% 彈性纖維 |
每平方公尺的織物重量 | 170 g |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白 |