歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

營業用 T 恤

Handwerk T 恤
T-SHIRT-男-螺絲釘-寶藍-XL
MODYF

料號 M446523003
EAN 4251596846657

登入後的客戶價格
營業用 T 恤

料號 M446523003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

表述系列 T 恤:印有非正式的工作口號
  • 舒適棉平針織物

  • 圓領,時尚的剪裁

  • 肩部、袖子與捲邊採用雙縫線

  • 正面印有柔性表述

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

皇家藍色

大小

XL

材料

95% 棉,5% 彈性纖維

每平方公尺的織物重量

170 g

可洗條件

30°C

處理指示

請勿漂白
低溫甩乾
中溫熨燙
請勿乾洗

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊