歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠 T 形連接件

塑膠 T 形插入式接頭
連接頭T型 4 MM

料號 088502 04
EAN 4011231816410

登入後的客戶價格
塑膠 T 形連接件

料號 088502 04

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於氣動控制線路的插頭連接件
  • 操作溫度:-20°C 至 +80°C

  • 允許最大操作壓力 20 巴
通知

若大於特定長度,無論管路是用鋼、銅還是塑膠製成,都會「震動」。因此,所有管路都應使用管夾固定於車體或框架上,如有可能請用橡膠包覆,其距離應為 1 公尺,不得超過 1.20 公尺。
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
適用於不同材料品質的塑膠軟管。不適用於煞車系統,僅適用於次級消費者。

指示

安裝:


將聚醯胺管插入到快接插頭中,如果遇到 O 型環的輕微阻力,請盡可能往裡壓管



拆卸:


依照連接的相反方向按壓夾緊環並拔出管線

管外徑 (D1)

4 mm

外徑 (G)

8.5 mm

管中心與 T 形管尾端之間的距離 (L/2)

14.5 mm

長度 (L)

29 mm

高度 (H)

19 mm

最大工作壓力

20 bar

墊圈材料

材料

塑膠

鋸齒狀墊圈材料

不銹鋼

最低/最高溫度條件

-20 to 80 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊