使用堅固手柄,為工件帶來彈性且省立的夾緊能力
可適應工件
- 使用便利的螺絲夾鉗,可輕鬆操作
- 堅固易用的 T 形手柄提供高鎖緊扭力
- 可移動的特殊壓板可轉環最多 35°,以便對材料進行最佳化調整
強固而耐用
- 提供不同的夾緊寬度,因此適用於廣泛應用範圍
- 堅固的 T 形手柄,強化的滑動及固定托架,以及具有帶捲式、應變硬化與回火梯形螺紋的主軸,提供了最大的作用力
- 高品質材料和簡單的設計,使其極具耐用性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大夾緊寬度 | 500 mm |
懸伸 (L1) | 120 mm |
型材寬度 (B) | 30 mm |
型材厚度 (L2) | 15 mm |