歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

全鋼螺絲夾鉗 配備 T 形手柄

實心鋼螺絲夾鉗,T 形手柄,重型
螺旋式固定夾 300X140MM

料號 071467530

EAN 4011231722506

登入後的客戶價格
全鋼螺絲夾鉗 配備 T 形手柄

料號 071467530

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用堅固手柄,為工件帶來彈性且省立的夾緊能力

可適應工件


  • 使用便利的螺絲夾鉗,可輕鬆操作

  • 堅固易用的 T 形手柄提供高鎖緊扭力

  • 可移動的特殊壓板可轉環最多 35°,以便對材料進行最佳化調整


強固而耐用


  • 提供不同的夾緊寬度,因此適用於廣泛應用範圍

  • 堅固的 T 形手柄,強化的滑動及固定托架,以及具有帶捲式、應變硬化與回火梯形螺紋的主軸,提供了最大的作用力

  • 高品質材料和簡單的設計,使其極具耐用性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大夾緊寬度

300 mm

懸伸 (L1)

140 mm

型材寬度 (B)

30 mm

型材厚度 (L2)

15 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊