歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶球頭的 T 形手柄 2C 六角扳手 附有側邊起子

T 形手柄 2C 六角承窩球頭

料號 061311450

EAN 4065746616423

登入後的客戶價格
帶球頭的 T 形手柄 2C 六角扳手 附有側邊起子

料號 061311450

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備非對稱複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸

最佳人體工學設計


  • T 形手柄的凹形設計使工作更舒適

  • 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞


迅速找到正確起子尺寸


  • 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸

  • 依據 Würth 顏色編碼,使用彩色塑膠環輔助識別


用途廣泛


  • 短邊適合緊湊空間且能增進槓桿作用


快速且精準


  • 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度

  • 亦可防止手指打滑

  • 具備 Black Point 尖端,實現出色接合精確度

  • 具備操作角度 25° 的球頭


隨時準備就緒,滿足工作需求


  • 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上


增強抗腐蝕性


  • 霧面鍍鉻刀片可增強抗腐蝕性
應用區域
① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输
② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计
③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸
④ 通过通孔可挂在壁钩上
⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑
⑥ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性
⑦ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度
⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小
⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率
⑩ 带球头,工作角度约为 25°
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於腳踏車和機動車應用、引擎製造和/或工商業維修及維護工作

手柄材質

雙成分塑膠

表面

鍍鉻

尖端大小

5 公釐

長度 (L1)

235 mm

寬度 (B1)

110 mm

螺絲起子側尖端長度 (B2)

17 mm

手柄寬度 (T)

23,5 mm

刀片長度 (L2)

165 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊