配備非對稱複合式手柄,可提供更佳抓握效果,實現完美力量傳輸
最佳人體工學設計
- T 形手柄的凹形設計使工作更舒適
- 複合式手柄能完美貼合手部,減少工作時的疲勞
迅速找到正確起子尺寸
- 大型模塑成型尺寸符號讓您更輕鬆找到所需起子尺寸
- 依據 Würth 顏色編碼,使用彩色塑膠環輔助識別
用途廣泛
- 短邊適合緊湊空間且能增進槓桿作用
快速且精準
- 帶有溝槽和輕型軸環的快速旋轉區可提升工作速度
- 亦可防止手指打滑
- 具備 Black Point 尖端,實現出色接合精確度
- 具備操作角度 25° 的球頭
隨時準備就緒,滿足工作需求
- 通孔可讓您將 T 形手柄存放在牆壁掛鉤上
增強抗腐蝕性
- 霧面鍍鉻刀片可增強抗腐蝕性
應用區域
![]() | ||
| ① 非对称双组份手柄可实现更出色的握持效果和完美的动力传输 ② 凹形可确保实现理想的人体工程学设计 ③ 大尺寸符号可确保快速找到所需驱动尺寸 ④ 通过通孔可挂在壁钩上 ⑤ 带凹槽和轻质套圈的快转区可提高工作速度,防止手指打滑 ⑥ 哑光镀铬刀杆,提高了耐腐蚀性 ⑦ 配有 Black Point 尖头,可获得较高的配合精度 ⑧ 符合伍尔特颜色代码的塑料环,可快速识别所需的驱动大小 ⑨ 短边适合狭窄空间,并且提高了杠杆率 ⑩ 带球头,工作角度约为 25° | ||
應用區域
適用於擰緊螺絲和螺母,例如用於腳踏車和機動車應用、引擎製造和/或工商業維修及維護工作
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻 |
尖端大小 | 5 公釐 |
長度 (L1) | 185 mm |
寬度 (B1) | 110 mm |
螺絲起子側尖端長度 (B2) | 17 mm |
手柄寬度 (T) | 23,5 mm |
刀片長度 (L2) | 115 mm |