極度耐用的點焊刀,具有 Magma 多層塗層,適用於以氣動 Spotle 機器 TH-902 和 T-575 在各類車輛高達 1200 N/mm2 強度的高強度車身面板上鬆開點焊
特殊 Magma 多層塗層
- 與無塗層的點焊鑽頭相比,使用壽命最多可延長 9 倍
- 相較於傳統塗層,使用壽命最長可達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),例如 TiN
- 相較於無塗層點焊刀,切削速度可快上最多 50 %
超穩定尖端幾何設計,適用於難以銑削的狀況
最佳化的尖端幾何設計可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命
銑刀在點焊和精密銑削上具有優良的定心效果
115° 定心點
無毛刺銑削
在銑削角落上具有 180° 尖端角度
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
應用區域
- 適用於為高拉力車身/鋼板 <= 1200 N/mm2、鑄鐵、不鏽鋼薄板、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、青銅薄板、銅薄板與塑膠面板鑽孔
- 具備 8 公釐直徑均勻柄與特殊夾緊表面的 40 公釐長點焊刀,是為用於 Spotle 裝置 TH-902 和其前身 T-575 而開發
指示
確保維持恆定的轉速
不鏽鋼板的最大轉速
- ∅6 公釐最大 1200 rpm
- ∅8 公釐最大 950 rpm
- ∅10 公釐最大 730 rpm
鋼/車身面板的最大轉速可達 1200 N/mm2
- ∅6 公釐最大 1650 rpm
- ∅8–9 公釐最大 1200 rpm
- ∅10 公釐最大 950 rpm
如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑
品質 | Würth 標準 |
切削材料 | HSCo |
表面 | 岩漿多層塗層 |
齒數 | 2 Stck(pcs) |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
直徑 | 8 mm |
長度 | 40 mm |
柄直徑 | 7.5 mm |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 3 / 4 點 |