歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備角半徑 Speedcut 4.0 通用、長型、選購、四個切刃、不平均扭轉梯度角度的 HPC 端銑

銑刀 SC4.0 Uni DIN6527L N 型 Twind ER HA
銑刀-SP4.0-DIN6527L-UV-TD-HA-D6,0X0,5MM

料號 5443312001
EAN 4062856187133
登入後的客戶價格
具備角半徑 Speedcut 4.0 通用、長型、選購、四個切刃、不平均扭轉梯度角度的 HPC 端銑

料號 5443312001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合通用應用的整體碳化鎢高效能刀具:使用一項工具同時完成平滑處理、粗加工與加粗。不同的螺旋角度可產生平滑、無震動運行與極佳表面品質。4.0 代確立了加工效能的新標準。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

產品代碼

8547

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 硬韌材料, 非鐵金屬

直徑 (d1)

6 mm

柄直徑 (d2)

6 mm

間隙直徑 (d3)

5.5 mm

規範

DIN 6527

結構長度

柄樣式

圓柱 DIN 6535-HA

切削材料

實心碳化鎢

表面

TWINDUR

冷卻劑供應

外部

扭角

35-38°

角半徑 (R)

0.5 mm

長度 (l1)

57 mm

切刃長度 (l2)

13 mm

間隙長度 (l3)

21 mm

切刃數 (Z)

4 Stck(pcs)

切刃直徑公差

h10

柄直徑公差

h6

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼 < 1000 N/mm², 合金回火鋼 < 1000 N/mm², 氮化鋼 < 1300 N/mm², 灰鑄鐵, 可鍛鑄鐵, 不鏽鋼 < 850 N/mm², 不鏽鋼 > 850 N/mm², 鈦, 鈦合金, 鋼 > 45 HRC, 銅, 黃銅, 鋁

傳奇
L = 空氣
E = 乳液
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
fz = 每齒進料 [公釐/z]
ae (徑向切削厚度) = 0.06xd1
ap (軸向切削厚度) = 0.06xd1
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。
適用直徑 6-12
材料名稱 抗拉強度 冷卻 vc fz
直徑 6 直徑 8 直徑 10 直徑 12
一般結構鋼 < 500 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
500-850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
加工鋼 < 850 N/mm² L + E 190 0,037 0,051 0,068 0,090
850-1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
非合金回火鋼 < 700 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
700-850 N/mm² L + E 185 0,037 0,051 0,068 0,090
850-1000 N/mm² L + E 185 0,025 0,032 0,039 0,051
合金回火鋼 850-1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
非合金表面硬化鋼 < 750 N/mm² L + E 235 0,037 0,051 0,068 0,090
合金表面硬化鋼 < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
氮化鋼 < 1000 N/mm² L + E 180 0,025 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,023 0,028 0,034 0,045
工具鋼 < 850 N/mm² L + E 190 0,025 0,032 0,039 0,051
850-1100 N/mm² L + E 180 0,023 0,028 0,034 0,045
高速鋼 850-1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
彈簧鋼 < 1200 N/mm² L + E 105 0,023 0,028 0,034 0,045
不鏽鋼
不銹鋼,硫化 < 700 N/mm² E 130 0,028 0,034 0,045 0,056
不銹鋼,奧氏體 < 700 N/mm² E 120 0,028 0,034 0,045 0,056
< 850 N/mm² E 105 0,019 0,028 0,036 0,051
不銹鋼,馬氏體 < 1100 N/mm² E 90 0,019 0,028 0,036 0,051
特種合金 < 1200 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
鈦,鈦合金 < 850 N/mm² E 70 0,027 0,036 0,045 0,056
鑄造金屬
鑄鐵 < 180 HB - 160 0,034 0,045 0,056 0,068
< 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
球墨,可鍛鑄鐵 < 180 HB - 130 0,034 0,045 0,056 0,068
> 260 HB E 105 0,034 0,045 0,056 0,068
適用直徑 6-12
材料名稱 抗拉強度 冷卻 vc fz
直徑 6 直徑 8 直徑 10 直徑 12
一般結構鋼 < 500 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
500-850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
加工鋼 < 850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850-1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
非合金回火鋼 < 700 N/mm² L + E 260 0,061 0,071 0,081 0,090
700-850 N/mm² L + E 235 0,061 0,071 0,081 0,090
850-1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
合金回火鋼 850-1000 N/mm² L + E 220 0,041 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
非合金表面硬化鋼 < 750 N/mm² L + E 300 0,061 0,071 0,081 0,090
合金表面硬化鋼 < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
氮化鋼 < 1000 N/mm² L + E 230 0,041 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² L + E 190 0,034 0,045 0,056 0,068
工具鋼 < 850 N/mm² L + E 240 0,041 0,051 0,061 0,071
850-1100 N/mm² L + E 230 0,034 0,045 0,056 0,068
高速鋼 850-1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
彈簧鋼 < 1200 N/mm² L + E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
不鏽鋼
不銹鋼,硫化 < 700 N/mm² E 160 0,041 0,051 0,061 0,071
不銹鋼,奧氏體 < 700 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 130 0,034 0,045 0,056 0,068
不銹鋼,馬氏體 < 1100 N/mm² E 115 0,034 0,045 0,056 0,068
特種合金 < 1200 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
鈦,鈦合金 < 850 N/mm² E 90 0,023 0,036 0,034 0,061
鑄造金屬
鑄鐵 < 180 HB - 205 0,030 0,061 0,081 0,100
< 180 HB - 130 0,030 0,061 0,081 0,100
球墨,可鍛鑄鐵 < 180 HB - 160 0,030 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 130 0,030 0,061 0,081 0,100
傳奇
L = 空氣
E = 乳液
vc = 切削速度 [公尺/分鐘]
fz = 每齒進料 [公釐/z]
ae (徑向切削厚度) = 0.06xd1
ap (軸向切削厚度) = 1xd1
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊