歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

自動焊接頭盔 Solar II 9-13

Solar II 自動焊接頭盔
自動感光焊接面罩 SOLAR II

料號 0984700400

EAN 4056807477107

登入後的客戶價格
自動焊接頭盔 Solar II 9-13

料號 0984700400

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常適合使用各種焊接加工的所有應用
  • 適用於個人化且自動調整防護等級的自動模式

  • 符合人體工學設計的頭盔:可完美保護前額、頭頂、耳朵與脖子

  • 由於重量較輕,戴起來極為舒適

  • 防煙設計

  • 具備焊濺與熱氣防護,並在仰焊期間提供保護

  • 舒適的護頭具,具有四種設定 (高度、寬度、角度與縱向)

  • 有加襯墊的防汗護頭具
通知

注意:不適合雷射焊接與氣焊。
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
所有電動焊接方法:焊條焊接、MIG、MAG/CO2、含焊劑芯焊接、TIG 焊接、等離子焊接。

啟用時為半透明

防護等級 9-13

卡匣寬度 x 卡匣高度 x 卡匣厚度

110 x 90 x 9 mm

視野寬度 x 視野高度

96 x 40 mm

能源供應

太陽能電池與電池更換

防紫外線和紅外線

永久保證

最低/最高溫度條件

-10 to 55 °C

規範

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

充電電池/電池數

1 Stck(pcs)

電池名稱

1.5 V Micro AAA

材料

尼龍 (聚醯胺)

從暗到亮的最短/最長切換時間

0.1-1.0 s

顏色

黑色

最小/最大防護等級

9-13

從暗至亮的最短切換時間

0,1 s

產品重量 (每個項目)

510 g

從亮至暗的切換時間

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

此產品的備用零件:
適用於 Solar II 頭盔的外部鏡片

自動感光焊接面罩 SOLAR II 外層替換鏡片

x 5 數量
適用於 Solar II 焊接頭盔的頭帶

自動感光焊接面罩SOLAR II 配件-內盔

x 1 數量
適用於 Solar II 焊接頭盔的吸汗帶

自動感光焊接面罩SOLAR II 配件-汗帶

x 5 數量
適用於 Solar 的內部鏡片

面罩用替換鏡片 0984 700 200 用(內部)

x 5 數量