自動中心衝孔
自動中心衝孔
自動中心沖-SZ2
料號 071463 450
EAN 4038898733508
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於快速方便地中心衝孔
自動、單手操作衝擊觸發器
節省極大量時間
滾花蓋件適用於可連續調整衝擊力調節
適合用於各種材料
可更換的衝擊尖端
長久使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 | 125 mm |
柄直徑 | 14 mm |
可調整的最小敲擊力 | 6 kg |
可調整的最大敲擊力 | 13 kg |