適合所有用途,且非常耐用
- 非常耐磨
- 對於接觸少量的大多數種類潤滑脂與機油具有高抗性
- 掌部具細孔泡沫丁腈塗層,可在乾燥和微濕環境中提供良好抓握力
- 無縫聚醯胺彈性纖維基底織物和透氣丁腈泡沫塗層,造就極高的佩戴舒適感
- Oeko-Tex® Standard 100 對皮膚相當溫和
- 相容於觸控螢幕
我們附有標章 Ökotex Standard 100 的產品均為環境友善製品。此標章的目標在於降低產品中的汙染物。附有此標籤的織物皆經過汙染物測試,表示該產品不會對健康造成風險。
Oeko-Tex® 是 Research Institute Hohenstein Prof. Dr Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG (地址:74357 Bönnigheim, Germany) 的註冊商標。
應用區域
- 組裝、工廠作業及機械工工作
- 包裝與倉儲工作
- 維修及維護工作
大小 | 11 |
量具 | 15 |
汽缸套材料 | 聚醯胺/彈性纖維 |
材料塗層 | 腈泡沫 |
規範 | EN 388, EN 420 |
類別 | II |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!