透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 071463 410
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
自動、單手操作衝擊觸發器
節省極大量時間
滾花蓋件適用於可連續調整衝擊力調節
適合用於各種材料
可更換的衝擊尖端
長久使用壽命
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度
95 mm
柄直徑
11 mm
可調整的最小敲擊力
2 kg
可調整的最大敲擊力
5 kg
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
氣動衝擊螺絲起子 DSS 3/4 英吋 H
壓接纜線接線頭,環形連接件 PVC 絕緣
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
L 形扳手 梅花,帶球頭,短版本
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 352
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181
噴槍
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。