歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

棘輪組合扳手,公制,反向桿

棘輪組合扳手,公制,具備反向桿
直柄棘輪梅開扳手-SWITCHABLE-WS19

料號 071425219

EAN 4038898417170

登入後的客戶價格
棘輪組合扳手,公制,反向桿

料號 071425219

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

設計


  • 公制

驅動尺寸


  • 梅花側 POWERDRIV® 雙六角,細齒 72 齒,具備反向桿可用於順時針和逆時針旋轉

標準


  • 最大扭力符合 DIN 899

材料


  • 鉻釩鋼

表面


  • 高拋光,鍍鉻

幾何


  • 頭偏移 15°,梅花側角度 15°,強力頭,適用於重型應用

  • 15º 角的梅花扳手可為手指提供克服障礙的更大空間
通知

此特殊工具只能承受最大扭力。因此,扳手僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

使用開口端鬆開螺栓並使用梅花側上的棘輪機制鎖緊。

對邊寬 (SW)

19 公釐

長度 (L)

250 mm

爪厚度 (a1)

9 mm

環粗細 (a2)

12,9 mm

爪寬度 (外) (b1)

38,1 mm

環的外徑 (d)

36,8 mm

最大扭矩 (F max.)

266 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊