設計
- 公制
驅動尺寸
- 梅花側 POWERDRIV® 雙六角,細齒 72 齒,具備反向桿可用於順時針和逆時針旋轉
標準
- 最大扭力符合 DIN 899
材料
- 鉻釩鋼
表面
- 高拋光,鍍鉻
幾何
- 頭偏移 15°,梅花側角度 15°,強力頭,適用於重型應用
- 15º 角的梅花扳手可為手指提供克服障礙的更大空間
通知
此特殊工具只能承受最大扭力。因此,扳手僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
使用開口端鬆開螺栓並使用梅花側上的棘輪機制鎖緊。
對邊寬 (SW) | 10 公釐 |
長度 (L) | 160 mm |
爪厚度 (a1) | 5,1 mm |
環粗細 (a2) | 8,0 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 21,8 mm |
環的外徑 (d) | 21,8 mm |
最大扭矩 (F max.) | 59 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |