棒形套筒扳手 公制,直式
棒形套筒扳手
衝擊梅花扳手SW70長度330MM
料號 071526170
EAN 4011231733847
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 尖端:雙六角
- 標準:DIN 7444
- 材質:具有高抗衝擊性的特殊鍛造鋼
- 表面:鋼灰色
- 幾何:適用於最高要求工作的短、強力型材柄與棒形端
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
貨車、建築機械、工廠、造船廠、重型工業、礦業與鐵路
![]() | |
對邊寬 | 70 公釐 |
長度 (L) | 330 mm |
尖端類型 | 12 面頭 |
環粗細 (a) | 33 mm |
環的外徑 (d1) | 110 mm |