歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

棒形套筒扳手 公制,直式

棒形套筒扳手
衝擊梅花扳手SW65長度300MM

料號 071526165

EAN 4011231733830

登入後的客戶價格
棒形套筒扳手 公制,直式

料號 071526165

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 尖端:雙六角

  • 標準:DIN 7444

  • 材質:具有高抗衝擊性的特殊鍛造鋼

  • 表面:鋼灰色

  • 幾何:適用於最高要求工作的短、強力型材柄與棒形端
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
貨車、建築機械、工廠、造船廠、重型工業、礦業與鐵路

對邊寬

65 公釐

長度 (L)

300 mm

尖端類型

12 面頭

環粗細 (a)

30 mm

環的外徑 (d1)

102 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊