適用於高度夾緊與放鬆力。
- 設計:公制
- 起子:環側 POWERDRIV,雙六角
- 標準:對邊寬,符合 DIN 475 第 II 部分
- 材料:鉻釩鋼
- 表面:帶霧面緞光加工的鍍鉻基底主體
- 幾何:直式,非常細的環形設計,適用於難以接觸到的區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
通用連接器軸凸緣、軸連接器、球形連接器與支撐連接器、連桿軸螺絲連接器。
![]() | |
對邊寬 | 12 x 14 公釐 |
長度 (L) | 327 mm |
環粗細 (a1) | 9,7 mm |
環粗細 2 (a2) | 10,8 mm |
環的外徑 (d1) | 17,2 mm |
環的外徑 2 (d2) | 20 mm |
柄厚 | 4,5 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |