歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彎曲套筒扳手

POWERDRIV 彎曲雙頭套筒扳手,六角/12 角
彎角套筒扳手 SW 27 長度275X63

料號 071428227

EAN 4038898881759

登入後的客戶價格
彎曲套筒扳手

料號 071428227

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

L 型套筒扳手

設計:公制,鑽穿


  • 短側:搪孔

  • 長側:深度空心形狀


尖端:Powerdriv


  • 短側:12 角

  • 長側:六角


標準:ISO 2236



材料:鉻釩鋼



表面:鍍鉻

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

27 公釐

長度 (L)

275 mm

套筒扳手外徑 (D1)

37 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

31 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊