適用於高度夾緊與放鬆力。
直式超長雙梅花扳手,可因應嚴苛作業需求
- 由於具有直式、特長型柄與薄頭,因此雙梅花扳手即使在難以觸及的地方也能確保有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力
- 頭部為兩側沉頭
符合標準且具備極高品質
- 雙梅花扳手符合 DIN 475-2
- 採用經過良好驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 梅花端亦經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手的耐用性能降低更換與存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
通用連接器軸凸緣、軸連接器、球形連接器與支撐連接器、連桿軸螺絲連接器。
![]() | |
對邊寬 | 16 x 18 公釐 |
長度 (L) | 388 mm |
環粗細 (a1) | 12,3 mm |
環粗細 2 (a2) | 13,3 mm |
環的外徑 (d1) | 22,6 mm |
環的外徑 2 (d2) | 26 mm |
柄厚 | 5 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |