L 型套筒扳手
設計:公制,鑽穿
- 短側:搪孔
- 長側:深度空心形狀
尖端:Powerdriv
- 短側:12 角
- 長側:六角
標準:ISO 2236
材料:鉻釩鋼
表面:鍍鉻
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 13 公釐 |
長度 (L) | 160 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 19 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 17 mm |