歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙頭套筒扳手,超長

公制雙頭套筒扳手,超長
加長型梅花扳手 SW 10X11

料號 0714235101
EAN 4053479369518

登入後的客戶價格
雙頭套筒扳手,超長

料號 0714235101

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於高度夾緊與放鬆力。

直式超長雙梅花扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 由於具有直式、特長型柄與薄頭,因此雙梅花扳手即使在難以觸及的地方也能確保有效傳導力量

  • 該設計可節省時間和心力

  • 頭部為兩側沉頭


符合標準且具備極高品質


  • 雙梅花扳手符合 DIN 475-2

  • 採用經過良好驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 梅花端亦經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手的耐用性能降低更換與存放成本
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
通用連接器軸凸緣、軸連接器、球形連接器與支撐連接器、連桿軸螺絲連接器。

對邊寬

10 x 11 公釐

長度 (L)

292 mm

環粗細 (a1)

8 mm

環粗細 2 (a2)

9 mm

環的外徑 (d1)

15 mm

環的外徑 2 (d2)

18,1 mm

柄厚

4 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊