歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

行動工作站 SUPERIOR 12.8/8.8

MOB-WRKSTAT-SUPERIOR-12.8/8.8-RAL3020

料號 0962639200

EAN 4099618169236

登入後的客戶價格
行動工作站 SUPERIOR 12.8/8.8

料號 0962639200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

重型大容量移動櫃工作台,配有堅固台面、寬敞實用空間,側面配備方形穿孔,承重最高可達 450 公斤。

堅固的側面手柄讓滾輪櫃容易移動。



Würth 模組化網格


  • 多樣化的系統尺寸讓抽屜可以配備所有泡棉嵌件與嵌件托盤以及系統世界中的系統置物盒。

  • Würth 系統置物箱適用的收納隔層 (含擱板)。


三段鎖定原理


  • 使用圓筒鎖的中控鎖機制。

  • 單手即可解除鎖定並且可將抽屜上鎖,防止在移動時抽屜意外開啟。

  • 抽屜鎖具備優良穩定性並防止傾斜。一次只能開啟一個抽屜。


  • 抽屜具有高負載能力。

  • 推車上有大型存放托盤,抽屜內也有充足的收納空間。
應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸)

1200 x 555 x 1024 mm

表面

粉末塗層

材料

鋼板

台面材料

多層櫸木

抽屜顏色

深黑色 RAL 9005,結構化

抽屜數

7 Stck(pcs)

抽屜設計

1 個抽屜 W 1006 x D 463 x H 64 mm, 4 個抽屜,W 671 x D 463 x H 64 mm, 2 個抽屜,W 671 x D 463 x H 144 mm

抽屜的負載能力

45 kg

拉出類型

滾珠軸承, 完全伸出

輥數

4 Stck(pcs)

輥設計

2 個配備煞車的轉環腳輪 (D:125 公釐), 2 個無煞車的固定腳輪 (D:125 公釐)

負載能力

450 kg

產品重量 (每個項目)

102,750 kg

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
儲存隔層

HOLD-450X170MM

適用於多孔工具板的方形孔、滾輪櫃和 ORSY 1 貨架系統
x 1 數量
平板電腦/筆記型電腦固定架 適用於工廠推車

配件-平板架-工作手推車-BAS/PRO

可在基礎型/專業型/終極型的工作臺推車上,整齊收納平板電腦及筆記型電腦
x 1 數量
罐子固定器

化學噴罐用掛盒 962 602 200

適用於在方形孔牆壁中安裝
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊