歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

儲存盒

儲存盒
STRGBOX-PLA-SZ1-BLUE

料號 0962211012

EAN 4047376214323

登入後的客戶價格
儲存盒

料號 0962211012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於存放小零件、耗材與散料,且很容易找到。適合工廠、貿易與工業。
  • 可抵抗常見潤滑脂與機油

  • 耐溫從 -20°C 至 +90°C

  • 防衝擊且防破裂
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
大小

1

顏色

藍色

長度 (L1)

489 mm

寬度 (B2)

304 mm

高度 (H2)

185 mm

內部寬度 (B1)

280 mm

高度 (從地板到堆疊輪輞)

172 mm

長度 (內部底座) (L3)

425 mm

材料

聚丙烯 - PP

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊