材料遇火膨脹,符合管槽的德國管道系統法規 (LAR) 要求
- 無論管徑為何都可以使用,因為是捲狀物品
- 容易處理
- 也適用於在空間有限區域中的安裝
- 聲學解耦效果
- 材料遇火膨脹,符合管槽的德國管道系統法規 (LAR) 要求
通知
切割膨脹條以符合管道周長。在管道周圍固定一層自黏膠帶。如果牆壁或天花板的厚度大於 15 cm,則必須在管道周圍鋪設第二條膠帶,使此膠帶覆蓋整個天花板或壁厚度。現在可以使用混凝土或水泥灰漿填充骨架開口。
您可以在目前的 LAR 中找到個別管線之間的距離。
- DIBt 國家技術認可 ETA-18/1019
- 聲音保護測量的技術報告
應用區域
適用於系統 [D1] + [G1]
- 阻燃泡沫 90 [D1]
- 膨脹分隔管 [G1]
- 適用於符合 LAR (德國管道系統法規) 的牆壁與天花板通道
- 適用於外徑不超過 160 mm 的非易燃管道,以及不超過 32 mm 的易燃管道
- 適用於厚度為 80 mm 的實心牆與實心天花板,以及厚度為 80 mm 的輕質隔間壁
厚度 | 2 mm |
長度 | 5 m |
寬度 | 155 mm |