聚酯絨布膠帶
聚酯絨布膠布
STICKY TAPE, FLEECE BLK 19MM X 10M
料號 0771100219
EAN 4049557853987
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於綑綁及捆紮纜線線束,特別是使用絕緣膠帶,當需要絕緣與阻尼特性時,以及需要噪音、異音與摩擦保護時 (例如在儀器面板、車輛內裝上),可做為泡棉與毛氈膠帶的替代品使用。
- 高黏合強度
- 抗老化
- 與 PVC 相容
- 不含溶劑
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於綑綁及捆紮纜線線束,特別是使用絕緣膠帶,當需要絕緣與阻尼特性時,以及需要噪音、異音與摩擦保護時 (例如在儀器面板、車輛內裝上),可做為泡棉與毛氈膠帶的替代品使用。
寬度 | 19 mm |
厚度 | 0,50 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 105 °C |
長度 | 10 m |
顏色 | 黑色 |
最小縱向抗裂強度 | 30 N/cm |
斷裂時的伸長 | 10 % |
襯底材料 | 紡織聚酯絨布混紡 |
黏合底座 | 合成天然橡膠 |