透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
間隔螺栓,鍍鋅鋼,FT/MT 螺紋間隔柱-ST-I/E-WS8-A2K-M5X10-6-10
類似產品
料號 449845 10
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於電氣工程與電子領域的緊固件。
螺紋類型 x 標稱直徑
M5
長度 (L)
10 mm
外螺紋長度 (B)
內螺紋長度 (C)
6 mm
對邊寬 (SW)
8 公釐
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
密封塞 適用於氣動煞車系統
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
1/4 英吋磁性起子頭筒套
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
拉釘螺母,小沉頭 A2 不鏽鋼
轉接器 適用於塑膠滾筒
拉釘螺母,具備平頭和滾花柄
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。