適用於條件嚴苛的金屬板緊固作業,易於安裝
- 簡單安裝與移除
- 亦能手動安裝
- 高固定力,可牢固裝配到組件中
應用區域
鈑金配件
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 8.00-8.00 mm |
最小/最大連接厚度 | 3.70-5.20 mm |
頭直徑 (A) | 7,80 mm |
頭高度 (B) | 2,50 mm |
頭下方長度 (C) | 2,60 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
適合汽車製造商 | Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, 特斯拉 |
對應於原始備用零件編號 | 6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611 |
安裝位置 | 前保險槓, 後保險槓, 通用, 內部, 車身 |