適用於固定桿、軸與螺紋螺柱螺栓
- 快速輕鬆的手動組裝
- 優雅的表面處理
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於鎖住軸或連接桿、軸與螺紋式螺柱螺拴。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 5.00-5.00 mm |
適合螺絲 | 直徑 5.0 公釐 |
直徑 (A) | 13,00 mm |
高度 (B) | 1,00 mm |
材料厚度 | 0,35 mm |
材料 | 彈簧鋼 CK 67 |
表面 | 鍍鋅透明 |
對應於原始備用零件編號 | Universal |