- 可進行單手潤滑,有助於處理難以觸及的潤滑點
- 符合人體工學的手柄,止滑,非常良好的力量傳導與握持感
- 壓鑄鋅製滑脂槍
- 清潔快速的料倉更換
- 可使用把手柄高容積的油脂傳送切換為高壓
- 可輕鬆拆解,清潔毫無問題
- 透過將滑脂槍轉半圈快速通風
通知
可輕鬆拆解,清潔毫無問題
應用區域
可進行單手潤滑,有助於處理難以觸及的潤滑點
指示
透過將滑脂槍轉半圈快速通風
材料 | 金屬 |
最大工作壓力 | 300 bar |
連接螺紋 | M10 x 1 |
適合 | 400 公克 - 拉出料倉 |
長度 | 400 mm |
產品重量 (每個項目) | 1400.000 g |
軟管長度 | 300 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!