歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

¼ 英吋適用於梅花螺絲的套筒嵌件,短型

SKTWRNCH-1/4IN-TX25-HO-L38

料號 5763014329

EAN 4099618142970

登入後的客戶價格
¼ 英吋適用於梅花螺絲的套筒嵌件,短型

料號 5763014329

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專為高扭力應用精心打造。使用 TX 起子頭讓它比一般螺絲更為穩固,可承受更高的扭力傳送,因此螺絲和螺栓更能穩固地鎖緊。廣泛用於汽車、摩托車、自行車、電腦系統、硬碟和消費性電子產品等應用。

鉻釩鋼


擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,因此使用的鋼材需要極高耐用性。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。



寬型可見標記


可用以快速識別,輕鬆選出正確套筒,在光源不足的汽車下等環境中作業時,非常有幫助。



球型扣勾槽


可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。



握持穩固


結合套筒杯周圍的滾花圖案及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

1/4 英吋

擰動類型

內方

尖端類型

帶孔梅花

尖端大小

TX25

長度 (L1)

37,5 mm

刀片長度 (L2)

18,2 mm

套筒扳手外徑 (D1)

12 mm

材料

鉻釩鋼,硬化

表面

鍍鉻/ 鎳

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊