專為高扭力應用精心打造。使用 TX 起子頭讓它比一般螺絲更為穩固,可承受更高的扭力傳送,因此螺絲和螺栓更能穩固地鎖緊。廣泛用於汽車、摩托車、自行車、電腦系統、硬碟和消費性電子產品等應用。
鉻釩鋼
擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,因此使用的鋼材需要極高耐用性。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。
寬型可見標記
可用以快速識別,輕鬆選出正確套筒,在光源不足的汽車下等環境中作業時,非常有幫助。
球型扣勾槽
可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。
握持穩固
結合套筒杯周圍的滾花圖案及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。
起子 | 1/4 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
尖端類型 | 帶孔梅花 |
尖端大小 | TX8 |
長度 (L1) | 37,5 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 12 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |