歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

自黏式保護膜 SK 50

保護膜,SK 50 自黏式
保護膜 SK50

料號 0818500050

EAN 4050642882546

登入後的客戶價格
自黏式保護膜 SK 50

料號 0818500050

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於保護及覆蓋脆弱表面。

應用清潔、輕鬆且快速


  • 自黏式

  • 表面貼膜時,不會刮壞或損壞表面

  • 容易撕掉膜,且不會留下任何黏性殘留物

  • 可回收 (以環保的方式進行處理)


高度耐化學品影響、機械損壞與潮濕。

通知
  • 保護膜不會為表面提供超過指定防護期限的長期防護。保護膜適合室內和戶外使用,且必須在指定應用時間結束後立即撕掉。保護膜不適合用於大規模的成型處理。我們對於不當使用和因此造成的損壞概不承擔任何責任。我們建議對所有情況進行初步測試。

  • 請勿使用急跳動作撕掉保護膜 (拉出角度低於 90°)。抗紫外線。 最長存放期間:12 個月。開孔原石 (花崗岩、大理石、砂岩等) 在撕掉保護膜之後容易有褪色與髒污。

  • 物體的最長應用時間:6 週。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

在室內外進行噴漆、抹灰、外牆工作、房間翻新和乾燥襯底的過程中,用於長時間和大面積保護。

指示

表面必須無油、無灰塵、無潤滑脂和溶劑。適用溫度:>5°C。關於更多資訊,請參考技術資料表。

材料

PE - 聚乙烯

長度

100 m

寬度

500 mm

厚度

50 µm

最低加工溫度

5 °C

最小耐溫性

-10 °C

最大耐溫性

60 °C

抗紫外線

2 個月,內/外使用 (西歐)

顏色

紅色, 透明

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
薄膜刀 配備特殊塗層刀片

鈑噴護套專用裁刀

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 數量
活性玻璃清潔劑

25E WINDOW CLEANER 400

活性清潔泡沫,適用於玻璃和光滑表面的無斑紋清潔
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊