腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
化學品防護手套,丁腈
化學工業用耐酸鹼手套 SIZE 10
料號
089943510
EAN 4024835144315
登入後的客戶價格




專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 100 % 液密
- 金剛石樣式,可穩固抓握
- 對許多鹼、酸、脂、油和某些情況下的溶劑起到化學品與液體防護作用
- 不含矽利康的製造流程
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
塗漆工作、表面處理、蝕刻、冷卻劑與潤滑劑、車輛與機器維護、食品業、鍍鋅浴缸、清潔、處理殺蟲劑
大小 | 10 |
材料 | 丁腈 |
內部表面處理 | 植絨 |
規範 | EN 374, EN 388, EN 420 |
類別 | III |
長度 | 330 mm |
材料厚度 | 0,38 mm |
公差,材料厚度 (+/-) | 0,03 mm |
顏色 | 綠色 |