適用於車輛較高強度車身面板的特殊品質
專為高切削速度與長使用壽命而設計
適合
- Würth DST 400、WPS 2000、WPS 2000
- SIG PLF 80、SIG PLF 90、SIG PS1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
每個長度單位的齒數 | 14 STK(PCS)/Inch |
最小/最大材料厚度 | 4-10 mm |
待加工材料 | 木材 |
長度 | 96 mm |
材料 | 雙金屬 |
線鋸鋸片連接類型 | SIG 安裝 |
工作長度 | 77 mm |