歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鈑金剪

右手鈑金剪
SHTMETSHRS-RIGHT-L180MM ZEBRA

料號 071303 200

EAN 4049557932897

登入後的客戶價格
鈑金剪

料號 071303 200

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極高的機動性、強力且輕巧

雙槓桿


在施加較少力的同時,增加切割效能



完美設計


  • 小巧輕便,因此具有極高的機動性且用途極為廣泛

  • 可輕鬆放到任何外套口袋或木工口袋中


極為精簡的剪切頭


非常適合切削極為緊密的半徑且適用於難以觸及之處



組合式鎖定與停止


  • 組合式鎖定與停止可提高安全性

  • 可快速輕鬆地閉合剪刀並保持在閉合狀態


形狀符合人體工學的手柄


手柄的手部抓握感覺非常良好,基於上方手柄殼中的軟質嵌件,您可以非常輕鬆地握住手柄。這也可保證較低的工作疲勞感



最佳化切削幾何


不會滑動且無鋸齒
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
右手剪刀 = 右側有金屬支撐,最適合用於右手曲線

版本

右手切削

長度 (L)

180 mm

鈑金的最大切削能力

1,2 mm

不銹鋼的最大切削能力

0,8 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊