有助於滑動至組件邊緣
- 可對兩個或多個元件進行穩固且快速的連接
- 簡單安裝與移除
- 可進行公差補償及拉釘組裝
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
滑動到 (鈑金) 邊緣上。
![]() | |
適合螺絲 | 直徑 4.2 公釐 |
最小/最大連接厚度 | 0.70-1.30 mm |
長度 (A) | 22,50 mm |
寬度 (B) | 11,30 mm |
孔中心到邊緣的間距 (C) | 14,50 mm |
最小/最大夾具範圍 | 0.70-1.30 mm |
材料厚度 (S) | 0,50 mm |
表面 | 鍍鋅透明 |
材料 | 彈簧鋼 CK 67 |
適合汽車製造商 | 通用 |
對應於原始備用零件編號 | Universal |
安裝位置 | 通用 |