歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

裁形剪刀

ZEBRA 鈑金剪
SHEET METAL SHEARSL260MM

料號 071303 120

EAN 4046778756462

登入後的客戶價格
裁形剪刀

料號 071303 120

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於連續切割與緊密曲線的槓桿鈑金剪刀

由 2 組件塑膠製成的圓形握把


可防止手滑



下方把手由 1 組件塑膠製成


開合把手時,您可以將手指滑到下方把手上



把手高度可防止剪刀從手中滑出


可安全執行鈑金剪



使用壽命長


  • 切割頭由特殊模鍛不銹鋼製成

  • 感應硬化切削邊緣


無鋸齒切削幾何


使用不費力,鈑金不會滑動



桿傳輸


高切割力,輕鬆不費力

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

版本

左手切削

長度 (L)

260 mm

切刃長度

28 mm

鈑金的最大切削能力

1,8 mm

不銹鋼的最大切削能力

1,2 mm

此產品的備用零件:
備用零件分類 適用於鈑金剪

鈑金剪 替換用配件組